Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb First 100F C4 Polystyrol violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkorb First 100F C4 Polystyrol violett
Briefkorb First 100F C4 Polystyrol violett
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1011000321
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1011000321
EAN/GTIN:
     3462159007106
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Schöner Briefkorb
  • Nimmt Dokumente bis 24 x32 cm sowie Gummizugmappen
  • Füllvermögen: bis 500 Blätter
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße : 350x255xH 65 mm
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
violett
Farbname:
violett
für Format:
C4
Höhe:
65 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb cep lila, ablagekorb lila, ablagekorb, 100F, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.