| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1006740741 Herst.-Nr.: 1006740741 EAN/GTIN: 3462156747401 |
| |
|
| | |
| - Formschöner Stehsammler mit originellem Design
- Kontrast aus matter und glänzender Oberflächenbeschichtung
- Großes Füllvermögen zur Aufnahme aller DIN A4 bzw. 24x32 cm Dokumente
- Rückenbreite : 8 cm
- Material: Hochschlagfestes recyclebares Polystyrol
- Außenmaße: 265x 82, H 310 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 82 mm | Bruttogewicht: | 0.39 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | für Format: | C4 | Höhe: | 310 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 265 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,32* | € 8,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,45* | € 8,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,05* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|