Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze Confort glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchstütze Confort glasklar
Buchstütze Confort glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1006400111
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1006400111
EAN/GTIN:
     3462156401105
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Diese robuste und elegante Buchstütze bietet einen stabilen Stand Ihrer Unterlagen und Bücher
  • Dank ihrer 2 schiebbaren und verstellbaren Füße nimmt sie alle Dokumente und Bücher ein
  • Material: Hochschlagfestes recyclebares Polystyrol
  • Außenmaße : 120 x140, H 170 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.17 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
170 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstütze acryl transparent, buchstützen acryl, buchstützen, 640, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Ordner, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,80167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,57002*
€ 69,69832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,69*
€ 68,6511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,78002*
€ 66,37822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,15002*
€ 62,05852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,76004*
€ 55,64445
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,81002*
€ 48,56392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.