Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Ellypse Xtra Strong C4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Ellypse Xtra Strong C4 weiß
Stehsammler Ellypse Xtra Strong C4 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1003700021
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1003700021
EAN/GTIN:
     3462153700201
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Formschöner Stehsammler in innovativem Design
  • Volle Seiten
  • Mit niedrigem Anschlag zum leichten Herausziehen der Dokumente
  • Zur Aufnahme aller DIN A4 bzw. 24 x32 cm Dokumente und Ordnungsmappen geeignet
  • Material: robustes und hochglänzendes Polystyrol, 100% recyclebar
  • Außenmaße : 278x83xH 325 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
83 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
für Format:
C4
Höhe:
325 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
278 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff weiß, archivstehsammler weiß, stehsammler kunststoff, 370, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler, X
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,18*
€ 6,99*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 5,47*
€ 8,72*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,01*
€ 10,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.