Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1001710111 Herst.-Nr.: 1001710111 EAN/GTIN: 3462159003429 |
| |
|
| | |
| - Kann auf allen Metallflächen angebracht werden
- Nimmt 24x32 cm Dokumente und größere Mappen dank 2 Seitenausschnitte
- Eine breite Öffnung in 'V-Form' erleichtert den Zugriff auf die Unterlagen
- Tragkraft bis 2 kg
- Material: Hochschlagfestes Polystyrol
- 100% recyclebar
- Außenmaße: 361x86 H 270 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Besonderheiten: | magnetissch | Bruttogewicht: | 0.67 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 270 mm | Länge: | 361 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 86 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, briefablage a4 quer transparent, prospektaufsteller, ablagekorb a4 quer, 170, M, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| |