Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1001230011 Herst.-Nr.: 1001230011 EAN/GTIN: 3331039001513 |
| |
|
| | |
| - Wandkorb für das Sortieren Ihrer Post und aller Dokumente
- Für 24x32 cm Dokumente geeignet
- Das Material erlaubt eine gute Sicht auf die Dokumente
- Die Körbe können einzeln oder miteinander verkettet angebracht werden
- Einfache und solide Montage
- Material: Hochschlagfestes Polystyrol
- 100% recyclebar
- Maße: 360x95xH 257 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Bruttogewicht: | 0.43 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 257 mm | Länge: | 360 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekt-wandhalter cep schwarz, prospekt aufsteller, prospekthalter schwarz, 123, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 9,86* | € 13,74* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,22* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|