Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CASIFX991DECW Herst.-Nr.: FX-991DECW EAN/GTIN: 4549526615580 |
| |
|
| | |
| - Technisch-Wissenschaftlicher Rechner ClassWiz fx-991DE CW.
- Anzahl der Funktionen: 680+.
- Funktionen: einfache Bedienung durch deutsche Menüführung, Berechnung von Integralen, Berechnung mit technischen Symbolen, Berechnung von Differentialen, Matrix- und Vektorrechnung, umfangreiche statistische Berechnungen.
- Lösen von Gleichungen und Ungleichungen, Mathebox-Anwendung für Würfel- und Münzwurfversuche, Hochauflösendes LC-Display mit 192 x 62 Bildpunkten, Tabellenkalkulation, Visualisierung auf dem Smartphone durch QR-Codes.
- Energieversorgung: Solarbetrieb mit Stützbatterie.
- Größe (B x H x T): 77 x 162 x 10,7 mm.
- Masse: 95 g.
- 4-Graustufen Display, Natural-V.P.A.M.
- Farbe: schwarz.
- Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | Anzahl Funktionen: | 680+ | Anzahl Zeichen: | 192x16 | Batteriebetrieb: | ja | Berechnung in Integralen: | ja | Berechnung von Differentialen: | ja | Besonderheiten: | mit Hardcase | Breite: | 77 mm | Bruchrechnen: | ja | Bruttogewicht: | 0.149 kg | DEG/RAD/GRAD-Umrechnung: | ja | Display: | LCD | Farbe: | schwarz | Höhe: | 10.7 mm | Länge: | 162 mm | Marke: | Casio | Schulzulassung Baden-Würtemberg: | im Unterricht: ab Kl. 7, Hauptschule ab Kl. 5-6, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Bayern: | im Unterricht: ab Kl. 7 bis 8, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Berlin: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Brandenburg: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Bremen: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Hamburg: | im Unterricht: ab Kl. 5 bis 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Hessen: | im Unterricht: ab Kl. 5, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Mecklenburg-Vorpommern: | im Unterricht: ab Kl. 5 bis 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Niedersachsen: | im Unterricht: ab Kl. 7 oder 8, in Prüfungen: ja | Schulzulassung NRW: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen SEK I: ja | Schulzulassung Rheinland-Pfalz: | im Unterricht: ab Kl. 7 oder 8, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Saarland: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Sachsen: | im Unterricht: ab Kl. 5, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Sachsen-Anhalt: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Schleswig-Holstein: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Thüringen: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Solarbetrieb: | ja | Trigonometrische Funktionen: | ja | Wertetabellen: | ja | wissenschaftliche Konstanten: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, 991, 991DE, 991DECW, 991DEx, FX, FX-991DE, FX-991DECW, FX-991DEX, FX991DE, FX991DECW, FX991DEX, Schultaschenrechner, Studiumrechner, Universitätsrechner |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 21,98* | € 30,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,51* | € 30,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,65* | € 30,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,52* | € 30,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,75* | € 30,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|