Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner FX-3650PII 373 Solar/Batterie programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner FX-3650PII 373 Solar/Batterie programmierbar
Taschenrechner FX-3650PII 373 Solar/Batterie programmierbar
Artikel-Nr.:
     467-#CASIFX3650PII
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-3650PII
EAN/GTIN:
     4971850904687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Programmierbarer Taschenrechner FX-3650PII
  • Anzahl der Funktionen: 373
  • Funktionen: Prozent-Rechnung möglich, Berechnung in Integralen möglich, Berechnung mit technischen Symbolen möglich, Berechnung von Differentialen möglich, Berechnung von komplexen Zahlen möglich, DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich, Summenbildung möglich, trigonometrische Funktionen vorhanden
  • Ausstattung: Vorzeichenwechseltaste vorhanden
  • Speicher: insgesamt 360 Programmierungsschritte speicherbar
  • Anzahl Konstantenspeicher: 8
  • Anzahl Variablenspeicher: 26
  • automatische Klammersetzung, großer Cursorbutton zum Blättern, Wiederaufrufen und Editieren von Berechnungen, sehr komfortable Menüführung für Programmierung und statistische Berechnungen
  • Energieversorgung: Solar-Energie, Batterie
  • Größe (B x H x T): 80 x 11,1 x 162 mm
  • Masse: 95 g
  • Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: DOT/LCD, Anzahl Zeichen/Zeilen: 5*7 dots x 16
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Berechnung in Integralen:
ja
Besonderheiten:
automatische Klammersetzung, großer Cursorbutton zum Blättern, Wiederaufrufen und Editieren von Berechnungen, sehr komfortable Menüführung für Programmierung und statistische Berechnungen
Breite:
80 mm
Doppelnulltaste:
nein
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
Casio
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Prozentrechnung:
ja
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Summenbildung:
ja
Tausenderteilung:
nein
Tiefe:
162 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.