Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenpapier Rolle 660mm x 20m 90/95g transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skizzenpapier Rolle 660mm x 20m 90/95g transparent
Skizzenpapier Rolle 660mm x 20m 90/95g transparent
Artikel-Nr.:
     467-#CANS12472
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     12472
EAN/GTIN:
     3148950124722
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
  • Hochtransparentes Zeichenpapier mit microglatter Oberfläche für konturscharfe Linien.
  • Ideal für Tusche und Bleistift.
  • Sehr radierfest.
  • Hervorragend geeignet für alle Reproduktionsverfahren.
Weitere Informationen:
Breite:
660 mm
Bruttogewicht:
1.5 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Canson
Material:
Papier
Papiergewicht:
90/95 g/qm
Rollenlänge:
20 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,50*
€ 28,32*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 21,30*
€ 29,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,065* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200012104
ab € 13,88*
Sonstiges
Canson
200012129
ab € 35,59*
Sonstiges
Canson
12128
ab € 28,08*
Sonstiges
Canson
12127
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.