Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner LS-39 E 8-stellig Batterie/Solar-Betrieb schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenrechner LS-39 E 8-stellig Batterie/Solar-Betrieb schwarz
Taschenrechner LS-39 E 8-stellig Batterie/Solar-Betrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CANOLS39E
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     LS-39E
EAN/GTIN:
     4960999651729
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
canon taschenrechner 8stellig
  • Der LS-39E ist ein achtstelliger Taschenrechner mit großem Display und einem um 360 Grad schwenkbarem Hardcover.
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
73.5 mm
Bruttogewicht:
0.104 kg
Display:
8-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.0655 kg
Höhe:
11.5 mm
Marke:
Canon
Material:
Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tiefe:
119.5 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: calculator canon, calculator 8 digits, Pocketrechner, Rechner, Solarrechner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 7,03*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 7,28*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 7,32*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 9,10*
1
€ 7,95*
ab € 5,93*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5932A016
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.