Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang selbstklebend Fenster weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang selbstklebend Fenster weiß VE=100 Stück
Briefumschläge DINlang selbstklebend Fenster weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BUVTBUDL80SKFEWE100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     225420
EAN/GTIN:
     4003928225421
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschläge DINlang
  • selbstklebend
  • mit Fenster
  • weiß holzfrei Offset
  • mit grauem Flächeninnendruck
  • Größe: 110 x 220 mm
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
220 mm
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seidenfutter:
nein
Umschlagsformat:
DL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,95*
€ 2,70*
3 Tage
1689
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,75*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,76*
2 Tage
1163
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 4,05*
Lager 467
520
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,57*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002416
ab € 2,55*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002374
ab € 0,58*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,87*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,64*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
207920
ab € 1,07*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,78*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.