Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x297mm 100 Blatt=100 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x297mm 100 Blatt=100 Etiketten
Universal-Etiketten Papier weiß selbstklebend 210x297mm 100 Blatt=100 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#BUER500027
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG500027
EAN/GTIN:
     4016058035518
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Universal-Etiketten
  • Verwendbar auf allen gängigen Laser-, Farblaser-, Inkjetdruckern und Kopierern
  • Lösungsmittelfrei
  • Packung a 100 Blatt
  • Blattformat: DIN A4
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
100
Blattanzahl:
100 Blatt Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.895 kg
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Büroring
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,25*
€ 8,64*
Lager 467
1007
€ 5,87*
ab € 6,44*
€ 9,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,0644* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.