Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTMCFA1LB Herst.-Nr.: MC-FA1LB EAN/GTIN: 4977766749824 |
| |
|
| | |
| - Texilband Bandkassette Brother MC-FA1LB Light Blue
- (1er Pack)
- Farbe Light Blue
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.8350 kg | Farbe: | Light Blue | Marke: | Brother | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Brother: | TapeCreator TP-M 5000 N |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,51* | € 112,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 88,60* | € 112,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,13* | € 117,83* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,33* | € 118,11* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 95,17* | € 120,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|