Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkartons braun 198x198x305mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkartons braun 198x198x305mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Faltkartons braun 198x198x305mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522234
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Farbige Faltkartons
  • braun
  • Maße: 198 x 198 x 305 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Keine Klappe
  • 20 Stück
  • Innenmaß: 193 x 193 x 290 mm
Weitere Informationen:
Breite:
198 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.21 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
198 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
20 Stück
Tiefe:
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,69*
€ 74,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,45*
€ 73,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,31*
€ 70,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,83*
€ 65,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,17*
€ 59,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.