Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkartons braun 320x465mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkartons braun 320x465mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Faltkartons braun 320x465mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522225
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Farbige Faltkartons
  • braun
  • Maße: 320 x 465 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Gerade Klappe
  • 10 Stück
  • Innenmaß: 310 x 460 mm
  • Füllhöhe: 210 - 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.69 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
465 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton wellpappe, faltkarton, Buchverpackung, Versandbox, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,21*
€ 71,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,21*
€ 70,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,95*
€ 63,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,68*
€ 57,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,16*
€ 56,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,40*
€ 50,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanke
2522231
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.