Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkartons braun 132x165x79mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkartons braun 132x165x79mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Faltkartons braun 132x165x79mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522213
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Farbige Faltkartons
  • braun
  • Maße: 132 x 165 x 79 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Gerade Klappe
  • 20 Stück
  • Innenmaß: 130 x 160 x 70 mm
Weitere Informationen:
Breite:
132 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.047 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
165 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
20 Stück
Tiefe:
79 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton wellpappe, faltkarton, Buchverpackung, Versandbox, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,51*
€ 82,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,65*
€ 81,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,17*
€ 78,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,65*
€ 72,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,22*
€ 65,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,52*
€ 63,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,38*
€ 58,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.