Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkartons braun 150x1195x150mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkartons braun 150x1195x150mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Faltkartons braun 150x1195x150mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522190
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Farbige Faltkartons
  • braun
  • Maße: 150 x 1195 x 150 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Keine Klappe
  • 10 Stück
  • Innenmaß: 140 x 1165 x 140 mm
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.498 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
1195 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton wellpappe, faltkarton, Buchverpackung, Versandbox, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,96*
€ 66,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,44*
€ 65,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,46*
€ 63,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,86*
€ 58,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,17*
€ 46,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.