| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BLAN2522143 Herst.-Nr.: 2522143 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Farbige Wickelkartons
- braun
- Maße: 222 x 353 x 92 mm
- Wellpappe
- Ohne Fenster
- Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
- Gerade Klappe
- 20 Stück
- Innenmaß: 220 x 300 x 80 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 222 mm | Farbe: | braun | Fenster: | nein | Gewicht: | 0.152 kg | Innendruck vorhanden: | ohne | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 353 mm | Marke: | Blanke | Material: | Wellpappe | Packungsinhalt: | 20 Stück | Tiefe: | 92 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Buchverpackung, Faltschachtel, Versandbox, Versandkarton, Wickelbox, Wickelkarton, Wickelkartonage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |