Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapptaschen braun 214x269x32mm Vollpappe Haftklebung VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapptaschen braun 214x269x32mm Vollpappe Haftklebung VE=100 Stück
Vollpapptaschen braun 214x269x32mm Vollpappe Haftklebung VE=100 Stück
Vollpapptaschen braun 214x269x32mm Vollpappe Haftklebung VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522090
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Farbige Vollpapptaschen
  • braun
  • Maße: 214 x 269 x 32 mm
  • Vollpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Gerade Klappe
  • 100 Stück
  • Innenmaß: 205 x 262 x 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
214 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.063 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
269 mm
Marke:
Blanke
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
100 Stück
Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, pappversandtasche, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,81*
€ 85,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,99*
€ 84,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,78*
€ 80,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,32*
€ 74,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,59*
€ 67,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,84*
€ 65,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,75*
€ 60,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.