Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapptaschen schwarz 214x269x32mm Vollpappe Haftklebung VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapptaschen schwarz 214x269x32mm Vollpappe Haftklebung VE=100 Stück
Vollpapptaschen schwarz 214x269x32mm Vollpappe Haftklebung VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522083
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Farbige Vollpapptaschen
  • schwarz
  • Maße: 214 x 269 x 32 mm
  • Vollpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Gerade Klappe
  • 100 Stück
  • Innenmaß: 205 x 262 x 30 mm
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
214 mm
Farbe:
schwarz
Fenster:
nein
Gewicht:
0.065 kg
Importdatum:
2021-03-11 00:00:00.000
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
269 mm
Marke:
Blanke
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
100 Stück
Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, pappversandtasche, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,01*
€ 86,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,03*
€ 85,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,46*
€ 82,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,17*
€ 75,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.