Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapptaschen braun 200x287x32mm Wellpappe Haftklebung VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapptaschen braun 200x287x32mm Wellpappe Haftklebung VE=100 Stück
Vollpapptaschen braun 200x287x32mm Wellpappe Haftklebung VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522059
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Farbige Vollpapptaschen
  • braun
  • Maße: 200 x 287 x 32 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Gerade Klappe
  • 100 Stück
  • Innenmaß: 185 x 270 x 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.052 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
287 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
100 Stück
Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, pappversandtasche, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,27*
€ 110,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,48*
€ 110,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,94*
€ 105,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,02*
€ 95,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,55*
€ 92,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,47*
€ 80,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.