| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BLAN2522058 Herst.-Nr.: 2522058 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Farbige Vollpapptaschen
- braun
- Maße: 110 x 220 x 32 mm (DIN Lang)
- Wellpappe
- Ohne Fenster
- Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
- Gerade Klappe
- 100 Stück
- Innenmaß: 97 x 205 x 30 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Farbe: | braun | Fenster: | nein | Gewicht: | 0.023 kg | Innendruck vorhanden: | ohne | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 220 mm | Marke: | Blanke | Material: | Wellpappe | Packungsinhalt: | 100 Stück | Tiefe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche din lang, karton tasche, kartonversandtasche braun, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, pappversandtasche, Versandhülle, Versandhüllen |
| | |
| |