Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 100g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 100g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück weiß
Versandtaschen C4 100g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250975
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250975
EAN/GTIN:
     4052305572511
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 100g mf sk weiss, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,60*
€ 36,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,22*
€ 35,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.