Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Offset transparent C6 90g/qm HK VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen Offset transparent C6 90g/qm HK VE=100 Stück weiß
Versandtaschen Offset transparent C6 90g/qm HK VE=100 Stück weiß
Versandtaschen Offset transparent C6 90g/qm HK VE=100 Stück weiß
Versandtaschen Offset transparent C6 90g/qm HK VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2509582
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2509582
EAN/GTIN:
     4052305748282
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Transparent-Versandtaschen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: transparent-weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Umschlagsformat:
C6
Weitere Suchbegriffe: versandtasche 90g of sk weiß, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c6, Briefhülle, Briefversandtasche, Offset, Transparenttasche, Transparentumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,20*
€ 64,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,42*
€ 63,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,42*
€ 61,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,09*
€ 56,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.