Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 135g/qm haftklebend Fenster VE=100 Stück creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 135g/qm haftklebend Fenster VE=100 Stück creme
Briefumschläge DINlang 135g/qm haftklebend Fenster VE=100 Stück creme
Briefumschläge DINlang 135g/qm haftklebend Fenster VE=100 Stück creme
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2509512
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2509512
EAN/GTIN:
     4052305747445
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Gmund Valentinoise
  • Farbe: creme
  • Grammatur: 135 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
creme
Farbname:
creme
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
135 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,07*
€ 111,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,77*
€ 110,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,69*
€ 105,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,87*
€ 95,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,39*
€ 92,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,42*
€ 80,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.