Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 80g/qm SK Pergamin-Fenster VE=500 St. grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C5 80g/qm SK Pergamin-Fenster VE=500 St. grau
Versandtaschen C5 80g/qm SK Pergamin-Fenster VE=500 St. grau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250934
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250934
EAN/GTIN:
     4052305572238
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Recycling
  • Farbe: grau
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: Pergamin-Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 80 g/m² mit fenster hk weiß, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Recycling, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,68*
€ 57,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,42*
€ 50,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,05*
€ 47,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,80*
€ 46,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,72*
€ 40,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.