Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 110g/qm gummiert VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 110g/qm gummiert VE=250 Stück braun
Versandtaschen C4 110g/qm gummiert VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250900
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250900
EAN/GTIN:
     4052305571965
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 110 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 ohne fenster 110g nassklebend, papierversandtasche c4, papierversandtasche c4 ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,90*
€ 48,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.