Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 C5 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 C5 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 C5 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2508156
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2508156
EAN/GTIN:
     4052305743119
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth CX22
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefhülle c5 weiß selbstklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 weiß, Briefversandtasche, Conqueror, CX22, Smooth, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,42464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,16*
€ 172,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,29*
€ 171,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,47*
€ 162,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,75*
€ 141,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 115,06*
€ 136,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,16*
€ 126,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.