Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 90g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 90g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück weiß
Versandtaschen C4 90g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25078
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25078
EAN/GTIN:
     4052305571262
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,09*
€ 37,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.