Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapptaschen 320x455mm 500g/qm haftklebend VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapptaschen 320x455mm 500g/qm haftklebend VE=100 Stück
Vollpapptaschen 320x455mm 500g/qm haftklebend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250772
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250772
EAN/GTIN:
     4052305571224
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Vollpapptaschen
  • Format: 320x455 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Vollpappe
  • Farbe:
  • Grammatur: 500 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
320x455mm
Breite:
320 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
455 mm
Marke:
Blanke
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
500 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Pappversandtasche, Versandtasche, Vollpappe, Vollpappversandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,82*
€ 178,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,32*
€ 176,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,81*
€ 167,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,39*
€ 146,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 119,57*
€ 142,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,75*
€ 131,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.