Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapptaschen 176x250mm (DIN B5) 450g/qm haftklebend VE=200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapptaschen 176x250mm (DIN B5) 450g/qm haftklebend VE=200 Stück
Vollpapptaschen 176x250mm (DIN B5) 450g/qm haftklebend VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250766
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250766
EAN/GTIN:
     4052305571170
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Vollpapptaschen
  • Format: 176x250 mm (DINB5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Vollpappe
  • Farbe:
  • Grammatur: 450 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
450 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, kartonversandtasche b5, Pappversandtasche, Versandtasche, Vollpappe, Vollpappversandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,53115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,16*
€ 172,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,09*
€ 170,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,95*
€ 161,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,95*
€ 140,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 114,29*
€ 136,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,23*
€ 126,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.