Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapptaschen 320x455mm 500g/qm haftklebend VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapptaschen 320x455mm 500g/qm haftklebend VE=100 Stück
Vollpapptaschen 320x455mm 500g/qm haftklebend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250765
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250765
EAN/GTIN:
     4052305571163
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Vollpapptaschen
  • Format: 320x455 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Duplexkarton
  • Farbe:
  • Grammatur: 500 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
320x455mm
Breite:
320 mm
Farbe:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
455 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
500 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche weiß, karton tasche, Duplexkarton, Pappversandtasche, Versandtasche, Vollpappversandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,78*
€ 154,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,71*
€ 153,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,11*
€ 145,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,35*
€ 126,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 103,05*
€ 122,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,18*
€ 112,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.