Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück orchidee


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück orchidee
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück orchidee
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507524
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507524
EAN/GTIN:
     4052305742808
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: orchidee
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
C6
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
orchidee
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,60*
€ 45,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.