| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BLAN2507518 Herst.-Nr.: 2507518 EAN/GTIN: 4052305740446 |
| |
|
| | |
| - Briefhüllen
- Format: 110x220 mm (DINLang)
- Verschluss: Nassklebung
- Material: Glatt
- Farbe: candle light
- Grammatur: 100 g/qm
- Fenster: ohne Fenster
- Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Seidenfutter | Blattformat: | DL | Breite: | 110 mm | Farbe: | hellgelb | Farbname: | candle light | Fenster: | nein | Klebung: | Nassklebung | Länge: | 220 mm | Marke: | Blanke | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | DL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge dl gelb, briefumschlag c5/6, briefumschläge din lang gefüttert, Briefversandtasche, Glatt, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| |