Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück marble white


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück marble white
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück marble white
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück marble white
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507517
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507517
EAN/GTIN:
     4052305740453
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: marble white
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
marble white
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,43*
€ 134,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,41*
€ 133,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,91*
€ 127,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,82*
€ 112,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,88*
€ 109,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,93*
€ 97,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.