Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DINlang 100g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen DINlang 100g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß
Versandtaschen DINlang 100g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507277
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507277
EAN/GTIN:
     4052305741313
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen din lang haftklebend ohne fenster, papierversandtasche haftklebung, versandtasche din lang, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,81*
€ 34,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.