Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen EnURO 250x352x25mm B4 125g/qm HK VE=125 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen EnURO 250x352x25mm B4 125g/qm HK VE=125 Stück weiß
Faltentaschen EnURO 250x352x25mm B4 125g/qm HK VE=125 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507241
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507241
EAN/GTIN:
     4052305748985
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 250x352x25mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: EnDURO (reißfest)
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 125 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Falte:
25 mm
Farbe:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
352 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
125 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, EnDURO, reißfest, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 1,2888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,57*
€ 256,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,98*
€ 249,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,13*
€ 227,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,44*
€ 208,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 170,00*
€ 202,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,10*
€ 191,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.