Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 250x352mm (DIN B4) 120g/qm haftklebend VE=250 Stück hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 250x352mm (DIN B4) 120g/qm haftklebend VE=250 Stück hochweiß
Versandtaschen 250x352mm (DIN B4) 120g/qm haftklebend VE=250 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507237
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507237
EAN/GTIN:
     4052305741108
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 250x352 mm (DINB4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: hochweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
352 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 weiß sk 120g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,28768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,48*
€ 118,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,04*
€ 117,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,68*
€ 112,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,82*
€ 100,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,20*
€ 97,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,92*
€ 85,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.