Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 150g/qm HK Fenster Papprückwand VE=125 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 150g/qm HK Fenster Papprückwand VE=125 St. weiß
Versandtaschen C4 150g/qm HK Fenster Papprückwand VE=125 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507223
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507223
EAN/GTIN:
     4052305741412
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 mf hk weiß
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 150 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
150 g/qm
Papprückwand:
ja
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,44312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,55*
€ 91,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,10*
€ 90,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,42*
€ 87,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,41*
€ 79,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,35*
€ 76,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,39*
€ 65,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.