Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 120g/qm HK Fenster Papprückwand VE=100 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 120g/qm HK Fenster Papprückwand VE=100 Stück braun
Versandtaschen C4 120g/qm HK Fenster Papprückwand VE=100 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507222
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507222
EAN/GTIN:
     4052305741399
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g brau...
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Papprückwand:
ja
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,96*
€ 80,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,08*
€ 79,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,52*
€ 76,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,08*
€ 70,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,90*
€ 64,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,23*
€ 62,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,23*
€ 57,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.