Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen C4 Falte 25mm 140g/qm HK Sonderfenster VE=125 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen C4 Falte 25mm 140g/qm HK Sonderfenster VE=125 St. weiß
Faltentaschen C4 Falte 25mm 140g/qm HK Sonderfenster VE=125 St. weiß
Faltentaschen C4 Falte 25mm 140g/qm HK Sonderfenster VE=125 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507217
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507217
EAN/GTIN:
     4052305748954
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 229x324x25mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 140 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Falte:
25 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
140 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,66*
€ 74,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,57*
€ 73,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,43*
€ 70,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,90*
€ 65,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,27*
€ 59,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,71*
€ 57,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.