Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen 162x229x25mm C5 120g/qm haftklebend VE=125 St. braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen 162x229x25mm C5 120g/qm haftklebend VE=125 St. braun
Faltentaschen 162x229x25mm C5 120g/qm haftklebend VE=125 St. braun
Faltentaschen 162x229x25mm C5 120g/qm haftklebend VE=125 St. braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507153
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507153
EAN/GTIN:
     4052305738870
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 162x229x25mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Falte:
25 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c5, faltentasche, Natron, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,36344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,04*
€ 76,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,47*
€ 75,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,68*
€ 72,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,93*
€ 66,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,37*
€ 62,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,75*
€ 60,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,43*
€ 54,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.