Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen C5 90g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen C5 90g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß
Kuvertierhüllen C5 90g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507116
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507116
EAN/GTIN:
     4052305740156
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,23*
€ 118,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,35*
€ 117,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,44*
€ 112,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,84*
€ 99,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,24*
€ 96,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,92*
€ 85,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.