Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen C5 80g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen C5 80g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück braun
Kuvertierhüllen C5 80g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507112
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507112
EAN/GTIN:
     4052305739624
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,47*
€ 70,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,90*
€ 70,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,31*
€ 67,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,24*
€ 62,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,22*
€ 57,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.