Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 120g/qm gummiert VE=500 Stück creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C5 120g/qm gummiert VE=500 Stück creme
Briefumschläge C5 120g/qm gummiert VE=500 Stück creme
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507108
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507108
EAN/GTIN:
     4052305742259
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: creme
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
creme
Farbname:
creme
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,60*
€ 167,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,01*
€ 164,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,16*
€ 156,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,72*
€ 135,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 110,20*
€ 131,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,05*
€ 121,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.