Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück sand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück sand
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück sand
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507069
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507069
EAN/GTIN:
     4052305740590
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: sand
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
beige
Farbname:
sand
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,55*
€ 148,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,96*
€ 146,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,07*
€ 138,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,49*
€ 121,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,31*
€ 118,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,44*
€ 107,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.