Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück vanille


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück vanille
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück vanille
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507067
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507067
EAN/GTIN:
     4052305740217
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: vanille
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
hellgelb
Farbname:
vanille
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,92*
€ 170,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,04*
€ 167,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,03*
€ 159,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,29*
€ 138,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 112,68*
€ 134,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,38*
€ 124,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.