Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück hochweiß
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507065
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507065
EAN/GTIN:
     4052305740231
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: hochweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,45*
€ 143,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,38*
€ 142,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,56*
€ 136,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,16*
€ 119,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,06*
€ 115,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,61*
€ 104,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.