Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 80g/qm selbstklebend VE=1000 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 80g/qm selbstklebend VE=1000 Stück braun
Briefumschläge DINlang 80g/qm selbstklebend VE=1000 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507049
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507049
EAN/GTIN:
     4052305747513
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,09*
€ 186,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,03*
€ 184,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,45*
€ 171,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,79*
€ 152,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 123,83*
€ 147,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,12*
€ 138,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.