Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DINlang 90g/qm selbstklebend Sonderfenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen DINlang 90g/qm selbstklebend Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Versandtaschen DINlang 90g/qm selbstklebend Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507047
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507047
EAN/GTIN:
     4052305741344
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen din lang mit fenster selbstklebend, papierversandtasche haftklebung, versandtasche din lang, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,05*
€ 214,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,94*
€ 212,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,03*
€ 198,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,00*
€ 174,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 142,44*
€ 169,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,46*
€ 158,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.